※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白防炎シート シートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25724599 品番 B-525
参考基準価格(税別)¥33,980 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。

用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。 トラスコ品番250-4917 材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 厚さ(mm)0.25 ホワイト 長さ(m)9.0 ハトメ数72個 引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm 防炎性能試験番号F-27-1127 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)7.2 引裂強度縦103.3N、横63.3N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする