曜日別特売
GASFGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚セフGロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724886

GASFGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚セフGロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724886
GASFGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚セフGロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724886
GASFGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚セフGロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724886

剛厚セフGロック25

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様尺相当校正証明書一般校正注文コード25724886品番GASFGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当JIS規格-目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書質量(g)353校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38291057
2023-12-22
用途: サッシ取付作業時
アル・アート建設業・工事業

昔から使用してますが目盛りも見やすいですし剛厚25が使いやすいですね。

対象商品 : 38291066
2012-02-01
用途: 寸法取り
辻木工所建設業・工事業

目盛も読みやすく、長く伸ばしてもへたらず、使いやすい。屈んでもメジャーが落ちなくて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする