曜日別特売
GAGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚Gロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724904

GAGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚Gロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724904
GAGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚Gロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724904
GAGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付) 剛厚Gロック25 タジマツール(TJMデザイン) 25724904

剛厚Gロック25

(12件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個目盛仕様尺相当目盛付き校正証明書一般校正注文コード25724904品番GAGL2550S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用

種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛付きJIS規格-目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書外形寸法(mm)縦74×横71×奥47本体質量(g)326校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 土木作業

安価のスケールは、3メートル先まで届かないので近くまで寄らないと測れませんが、さすがタジマ製。25は腰が強く先まで伸びるので少々高価でも価値はあります。

対象商品 : 38291075
2023-10-05
用途: 弱電関連作業時
運輸・通信業

思っていた以上に張りがあってとても使いやすいです。
これから重宝しそうで、購入してよかったです。

対象商品 : 38291075
2023-05-20
用途: 木工の寸法取りや墨付けなど
創作家具工房 木工みんぐ

いつも同じものを買っていて常時新品を1個ストックしています。片持ちでも長く伸びてくれて丈夫です、黄色いテープでメモリも見やすく裏面のメモリも便利に使っています。

対象商品 : 38291075
2022-09-09
用途: サッシ取付時
建設業・工事業

水平方向の計測に適してるので
1人で作業しやすいと思う

対象商品 : 38291084
2018-01-16
用途: 建築作業時の寸法測定等

とても立ちが強く、長物の寸法測定も楽に作業出来、とても良い商品です。

対象商品 : 38291075
2016-11-12
用途: 長物を測る時

外で作業する時、雨に濡れるとすぐ錆びるので室内で使うのがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38291075
2016-07-21
用途: 現場での計測
建設業・工事業

テープが厚いので水平や垂直に伸ばしても従来品より長く伸ばせます、代わりに50センチ短くなりましたけど影響はあまりないと思います。

対象商品 : 38291075
2015-05-24
用途: 建築工事等作業全般

誤って丸鋸で切り落としたのでリピート購入です。  メモリも見やすく、遠くへ伸ばせるので 作業に欠かせない一つです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  っs

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする