安全セフGロックマグ爪25

(5件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)7.5 注文コード25725123 品番CAZ4M2575(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はテープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用
鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 用途長さ測定用 外形寸法(mm)縦90×横72×奥67 本体質量(g)517 校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60836867
2019-03-09
用途:
屋根工事
近藤板金 様

やはりタジマのスケールはまちがいないですね。受け金物も非常に使いやすいです。

対象商品:
60836867
2015-11-18
用途:
建築作業時
宮本板金工業所 様

5.5mはよいのですが、7.5mは戻りが悪いです

対象商品:
60836867
2015-07-01
用途:
配管

サイズがちょうどいい。
マグネットの強さは強力で、狭いところにナット等落とした時にピックアップツールとしても使えます。
落下防止のコードが付いていますが、付けたままじゃ作業性が悪いので、使ってません。
コードをセットから外して、価格を下げて欲しい。
現場でよく無くすので、今回で三度目のリピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
60836867
2014-07-30
用途:
現場での採寸・施工時の墨付け

ベルト通しが簡単に着脱できないのがおしいところかな。後は使い勝手もよく万が一落としたとしても安心。

1人が参考にしています
対象商品:
60836876
2014-01-23
用途:
型枠作業

自分の掌が大きいので 7.5mはすっぽり収まって握りやすいです。
5.5mも選べますが なにかと短いと思うことが多く不便でした。

7.5mは自分には絶妙な長さです。 それ以上長いと掌に収まらず 腰に携えるのも負担が大きいので
このサイズは 7年ぐらい一年おきに買い換えております。
しかし 伸縮するワイヤーは もう少し短いのが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする