曜日別特売
CAZ4M2555 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836867

CAZ4M2555 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836867
CAZ4M2555 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836867
CAZ4M2555 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836867
CAZ4M2555 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836867
CAZ4M2555 安全セフGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 60836867

安全セフGロックマグ爪25

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はテープ長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
注文コード
60836867
品番
CAZ4M2555
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

落下予防セフホルダーと落下防止対応ストラップ装備で落下事故を予防します。
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用
鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

用途
長さ測定用
テープ長さ(m)
5.5
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー、安全ロープ付
トラスコ品番
377-1296
種類
ロック付
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦90×横72×奥66
テープ幅(mm)
25
本体質量(g)
397
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
目盛種別
両面
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60836867
2019-03-09
用途: 屋根工事
近藤板金 様

やはりタジマのスケールはまちがいないですね。受け金物も非常に使いやすいです。

対象商品 : 60836867
2015-11-18
用途: 建築作業時
宮本板金工業所 様

5.5mはよいのですが、7.5mは戻りが悪いです

対象商品 : 60836867
2015-07-01
用途: 配管

サイズがちょうどいい。
マグネットの強さは強力で、狭いところにナット等落とした時にピックアップツールとしても使えます。
落下防止のコードが付いていますが、付けたままじゃ作業性が悪いので、使ってません。
コードをセットから外して、価格を下げて欲しい。
現場でよく無くすので、今回で三度目のリピートです。

1人が参考にしています
対象商品 : 60836867
2014-07-30
用途: 現場での採寸・施工時の墨付け

ベルト通しが簡単に着脱できないのがおしいところかな。後は使い勝手もよく万が一落としたとしても安心。

1人が参考にしています
対象商品 : 60836876
2014-01-23
用途: 型枠作業

自分の掌が大きいので 7.5mはすっぽり収まって握りやすいです。
5.5mも選べますが なにかと短いと思うことが多く不便でした。

7.5mは自分には絶妙な長さです。 それ以上長いと掌に収まらず 腰に携えるのも負担が大きいので
このサイズは 7年ぐらい一年おきに買い換えております。
しかし 伸縮するワイヤーは もう少し短いのが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする