タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ウォーキングメジャー
ロードメジャー R500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25725875
品番
EN-R500(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい大型カウンター仕様です。
3段伸縮ハンドルで、48〜108cmに自在調整できます。
測定距離
10cm〜9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)
159
全縮(mm)
480
用途
距離測定用ロードメジャー
付属品
折りたたみ式スタンド、検査成績書(メーカによる自主検査になります)
材質(車輪)
ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)
縦478×横140×奥160
本体質量(g)
525
材質(柄部)
アルミ
カウンタ
5桁
誤差
実際長の±1%
伸長(m)
1080
注意
※計測時は簡易スタンドを折りたたんで下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。