日平機器
日平機器の 整備補助用品
日平機器の マグネット収納
日平機器の マグネットホルダー
”エボリューションライト” オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25726096
品番
EV-MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。
リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
用途
両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。
トラスコ品番
257-4567
適合機種
HLED-20シリーズ
材質
樹脂・スチール・マグネット
幅(mm)
46
色
ブラック
高さ(mm)
90
奥行(mm)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×46×90