ユタカメイク
ユタカメイクの ポリ袋・ゴミ袋
ユタカメイクの 土のう袋
耐候性土のう袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25726105
品番
W-901B
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
常設土塁としてご使用いただけます。
用途
土塁や廃材、クズ入れに。
トラスコ品番
254-2241
材質
ポリエチレン
色
ブラック
縦(mm)
620
横(mm)
480