ユタカメイク
ユタカメイクの ポリ袋・ゴミ袋
ユタカメイクの 土のう袋
耐候性土のう袋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
25726114
品番
W-905B
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
常設土塁としてご使用いただけます。
用途
土塁や廃材、クズ入れに。
トラスコ品番
254-2246
材質
ポリエチレン
色
ブラック
縦(mm)
620
横(mm)
480