MD-200 ベルト式フィルターレンチ HASCO 25726157

MD-200 ベルト式フィルターレンチ HASCO 25726157
MD-200 ベルト式フィルターレンチ HASCO 25726157

ベルト式フィルターレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25726157品番MD-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。

用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする