エアーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25726166 品番 AG-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。
パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。

用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。 トラスコ品番258-0229 材質スチール 全長(mm)900 全高(mm)900 エアー取付口1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする