マグネット付 ポケアル・レベル

(2件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25726243 品番 POK3-23(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。

呼び寸法(mm)230 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) 仕様マグネット2個付 長さ(mm)230 材質(本体)アルミ 質量(g)140 気泡管水平、垂直、45° 磁束密度約200mT
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85842346
2024-07-18
用途:
木工作業時
教育・研究機関

アルミ製でしっかりとしていて良いが,逆にそのせいで少し重いのが難点

対象商品:
85842346
2017-05-19
用途:
足場組み
建設業・工事業

マグネットもしっかり付き、しかも薄型なので腰袋に入れるにも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする