曜日別特売
POK3-23 マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン) 85842346

POK3-23 マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン) 85842346
POK3-23 マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン) 85842346
POK3-23 マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン) 85842346

マグネット付 ポケアル・レベルPOK3-23

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード85842346品番POK3-23
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。

仕様
マグネット2個付
長さ(mm)
230
外形寸法(mm)
縦230×横41×奥17
呼び寸法(mm)
230
本体質量(g)
140
気泡管
水平、垂直、45°
磁束密度
約200mT
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85842346
2024-07-18
用途: 木工作業時
教育・研究機関

アルミ製でしっかりとしていて良いが,逆にそのせいで少し重いのが難点

対象商品 : 85842346
2017-05-19
用途: 足場組み
建設業・工事業

マグネットもしっかり付き、しかも薄型なので腰袋に入れるにも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする