※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース(カップリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25726245 品番 YBC-2533-5
参考基準価格(税別)¥61,354 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 付属品カップリング付き トラスコ品番278-0937 材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.6 許容曲げ半径(mm)175以上 外径(mm)33 内径(mm)25 継手(規格)STY8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする