モバイルレベル

(8件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)120 注文コード25726277 品番ML-120S(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は呼び寸法・色など16種類から選べます 他の種類を見る

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート

呼び寸法(mm)120 指標線(水平)6本リング、(垂直)4本リング 長さ(mm)120 用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) 寸法(mm)120 材質(本体)アルミダイカスト 外形寸法(mm)縦45×横120×奥18 テープ幅(mm)25 本体質量(g)156 気泡管精度±1.5mm/1m(±0.0859°以内) 精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内) 磁束密度約330mT
注意
※万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88188143
2020-04-06
用途:
水道設備他
建設業・工事業

マグネットが強力で水抜き栓等
設置しやすくコンパクトで、狭いところでも
使用がしやすいですね。

対象商品:
60838915
2019-07-25
用途:
工事用モノレールの設置

レールのレベルを常に見ながらの設置作業です。
傾いてしまうとレールが傷んでしまうし、荷物も落とす事になります。
微妙な傾き調整が必要です。
マグネットが強く、見やすいので作業が楽に出来ます。

対象商品:
60838924
2019-01-04
用途:
配管作業
大幸設備工業 様 (建設業・工事業)

とても使いやすくてカッコいい!
あとマグネットが強力なものいい!

1人が参考にしています
対象商品:
60838915
2018-04-23
用途:
水平・垂直状態をみたいとき

タジマ製ということで購入。ちょっと装飾的に過ぎたかな?
磁石の効き・サイズ共ほどほどです。

対象商品:
60838915
2017-02-03
用途:
電線管配管、配管サポート等
電気・ガス・熱供給・水道業

水平・垂直レベルは室内でも明るく見やすいです。
アルミ削り出しは持っていて優越感に満足。
でもやや重いかな。

対象商品:
60838924
2017-02-22
用途:
設備のレベル出し
TOYO TIRE株式会社 様

この商品、色・形が良くて、デザインが気に入りました。

対象商品:
88188161
2014-10-30
用途:
看板設置
エーワイ功芸 様 (建設業・工事業)

見た目も、持ち運びの機能性がいい。今後は長めのものも購入しようかと検討してます。

対象商品:
60838924
2013-11-20
用途:
移設の時に使用
Mille Mercis 様 (建設業・工事業)

この商品は、丈夫で見やすいものでしたので、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする