オプティマレベル

(10件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)130 長さ(mm)130 注文コード25726338 品番OPT-130S(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び寸法・長さなど16種類から選べます 他の種類を見る

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
本体上下の測定面でのマルチ測定が可能
衝撃吸収バンパーを両端面に搭載
左右に2種類の通し孔付
磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付

呼び寸法(mm)130 シルバー 長さ(mm)130 本体質量(g)88 用途一般測定用水平器 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) 仕様左右に2種類の通し孔付、暗所でも読める蓄光、パイプにしっかり固定できるV字溝測定面、磁束密度/約330ミリステラ、衝撃吸収バンパーを両端面に搭載 寸法(mm)130 質量(g)88 テープ幅(mm)25 精度±1.0mm/1m(±0.057°) 指標線(水平)6本リング、(垂直・45°)4本リング 気泡管精度±1.0mm/1m(±0.057°)
注意
※万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。
※目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
木工作業

ブレが少なくびたっと決まるのが大変良いし、落としても壊れない耐久性も良し。

対象商品:
88188186
2025-02-25
用途:
建柱時、バリカー設置
Plus 様 (建設業・工事業)

マグネットの強さ、デザイン共に良かったです。もう少し安ければ嬉しいですが満足しております。

対象商品:
88188222
2024-04-15
用途:
溶接加工
有限会社新中川製作所 様 (製造業)

大変まんぞくしています。色もいいし大きさがちょうどいい。

対象商品:
60838863
2022-11-20
用途:
配管作業
R's company 様 (建設業・工事業)

軽くて、見た目も良く、精度も良いので安心して使用できます。

対象商品:
88188186
2019-07-18
用途:
製作サインディスプレイ施工時
signworks 様 (建設業・工事業)

軽量でマグネットもそこそこな磁力がある為、扱いやすいです。ゲージも見やすいし携行に適したサイズ感で満足しています。

対象商品:
88188231
2018-08-07
用途:
電気工事の機器取付・配管など
建設業・工事業

価格は少し高いが、大きさが丁度良く使い勝手が良い。腰袋への収まりも良い。ほかの社員にも勧めました。

対象商品:
88188195
2017-08-12
用途:
設備その他の作業

小型の取り扱いやすさと衝撃吸収バンパーが気に入り購入しました、カラピナフックにも通しやすくて気に入りました。
品質はさすがのタジマです。

対象商品:
88188195
2017-04-06
用途:
配管内作時

使い勝手良好です 磁石の上の気泡管を見る際、鉄粉等が張り付き見えにくくなる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする