※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密位置決めドリル SPZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25726394 品番 SPZ0.35CBALT
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。

用途
位置決め加工。
薄板穴あけ加工。
トラスコ品番258-5321 材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)40 溝長(mm)0.9 刃形片刃 表面処理ALTコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.35 センター穴角(°)120 最大加工深さ(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする