※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
超精密位置決めドリル SPZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25726446
品番
SPZ0.6CBALT
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途
位置決め加工。
薄板穴あけ加工。
トラスコ品番
258-6798
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
40
溝長(mm)
1.6
刃形
片刃
表面処理
ALTコーティング
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.6
最大加工深さ(mm)
1.6