592833 超広角バックカメラ(有線)&7インチモニターセット バックセンサー付 トラック協会助成金対象モデル JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726497 592833 超広角バックカメラ(有線)&7インチモニターセット バックセンサー付 トラック協会助成金対象モデル JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726497 592833 超広角バックカメラ(有線)&7インチモニターセット バックセンサー付 トラック協会助成金対象モデル JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726497 592833 超広角バックカメラ(有線)&7インチモニターセット バックセンサー付 トラック協会助成金対象モデル JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726497 592833 超広角バックカメラ(有線)&7インチモニターセット バックセンサー付 トラック協会助成金対象モデル JET INOUE(ジェットイノウエ) 25726497

超広角バックカメラ(有線)&7インチモニターセット バックセンサー付 トラック協会助成金対象モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25726497 品番592833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・トラック協会助成金対象モデル
・バックセンサー付き(2センサー・4センサー)
・車種を選ばない24V車・12V車の共用!
・上下視野角120度 左右視野角160度!
・マイク内蔵カメラ。後方の音声がモニターから聞こえる!!
・赤外線内蔵カメラ。夜間の作業に力強い効果を発揮!!
・1/3CMOSイメージセンサー採用!!
・角度調整が容易なガイドライン付き。
・防水防塵「IP67」を取得。
・動作温度 -30°〜70°まで対応。
・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。外部入力付きでTVなどの追加が可!!専用リモコン付属。
・安心の1年間保証付き。

有効画素数720(H)×480(V)34万画素 仕様バックセンサー4センサーモデル 質量(g)約190g(ケーブル含まない) タイプ有線 電圧(V)DC12〜24 ケーブル長(m)25 レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°) 本体サイズ(mm)約76×47×42 防塵防水性能IP67 画角水平最大160、垂直最大120 内蔵マイク‐40±3dB イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする