エンジニヤスーパーはや巻

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25726584 品番HSP3-30(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。

テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦305×横193×奥44 本体質量(g)900 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 製品質量(g)900 標準張力(N)50 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
土木の建設現場で使用
建設業・工事業

土木の現場なので巻き尺をしまう際に砂利などを巻き込んでしまい、巻き部の材質が柔らかい物だとすぐ使えなってしまうそうです。
こちらの製品は巻き部がステンレス等の金属ではないものの、そこそこ丈夫らしく長持ちするそうです。そう考えればお値段も高くはないのかなと思います。

対象商品:
85842014
2023-04-11
用途:
建設現場でおそらく墨出し
建設業・工事業

以前使用していたものが壊れたらしく、作業員の方からこちらを指定されました。早まきで強度もありこちらのものが良いそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする