LKT-F02BK(検査成績書付) レーザー距離計タジマF02 タジマツール(TJMデザイン) 25726618

 

LKT-F02BK(検査成績書付) レーザー距離計タジマF02 タジマツール(TJMデザイン) 25726618 LKT-F02BK(検査成績書付) レーザー距離計タジマF02 タジマツール(TJMデザイン) 25726618 LKT-F02BK(検査成績書付) レーザー距離計タジマF02 タジマツール(TJMデザイン) 25726618

レーザー距離計タジマF02

(19件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25726618 品番LKT-F02BK(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さくても高性能!ISO適合レーザー距離計

測定範囲(m)0.2〜20(標準) 公差(mm)±3.0(標準) 最小表示値1mm 用途距離測定用レーザー距離計 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) ブラック 外形寸法(mm)縦111×横35.4×奥22.3 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)75 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2波長635nm 測定基準位置の設定1箇所
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17077244
2018-12-13
用途:
部屋の測量など
土佐清水食品株式会社 様

誤差が10センチ以上あります。±3oと記載されていますが、がっかりです。返品はめんどくさいのでしませんが、正直はずれでした。

対象商品:
17077253
2018-05-24
用途:
お部屋のご案内時とリフォーム依頼など
株式会社サクセスライフサポート 様 (不動産業)

使ってみてまず非常に軽量なのが助かります。今までは重いメジャーをカバンに入れていましたが、ポケットに入り使い勝手がとても良いです。これから凄く活躍してくれそうです!

2人が参考にしています
対象商品:
17077244
2018-04-24
用途:
建物現地調査での寸法測定

手のひらサイズで軽く、使いやすいです。反面、安定感がないので本体をしっかり持たないとレーザーポイントがぶれやすく
測定のズレが気になります。ボタンが押しやすいともっといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17077253
2018-05-28
用途:
防水工事の面積を測る時
丸商 様

2人でしていたことが一人でも出来て、人件費の削減に喜んでおります。

1人が参考にしています
対象商品:
17077244
2018-05-06
用途:
吹矢の的までの距離を測定。

瞬時に正確な距離が表示され、的の設営に便利に使用中。
練習スペースを測定するのにも重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
17077244
2017-12-11
用途:
建て物などの長さの計測
空間工房S 様 (建設業・工事業)

簡単で軽くて使いやすい。思ったより正確な数値が測れる。

対象商品:
17077244
2017-09-30
用途:
図面の照合、実測に使用しております。

タジマブランドの信頼性から購入しております。もう少し、個人用に買い足していきます。

対象商品:
17077253
2017-07-15
用途:
天井高を知りたい時
不動産業

価格は良かったが、もう少し距離の測れるものを購入すれば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする