新ダイワ
新ダイワの 電気溶接機
新ダイワの エンジン溶接機
ガソリンエンジン溶接機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25726898
品番
EGW185M-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥689,000
周波数(Hz)
(発電)50/60
定格電圧(V)
(発電)単相100
定格電流(A)
(発電)35
定格出力電流(A)
(溶接)DC170
乾燥質量(kg)
95
力率
(発電)1
電流調整範囲(A)
(溶接)DC45〜DC185
定格出力(kVA)
(発電)3.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
730×545×647
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25726898
EGW185M-I
27261904
EGW190M-I
エンジン溶接機
新ダイワ
1台
¥
409,800
税込
¥
450,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です