※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
高速面取り工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25727137
品番
90TGMTCH8CBALT9Z
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
面取り速度2〜3倍を実現した高速面取り工具です。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途
面取りミーリング加工。
穴面取り加工。
被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。
トラスコ品番
258-6834
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
9
全長(mm)
60
表面処理
ALTコーティング
シャンク径(mm)
8
センター穴角(°)
90
最大面取径(Φmm)
8
最小面取径(Φmm)
4