テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの プレート式キャスター
テンテキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25727259
品番
2477DIK150P50
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
98
取付座(mm)
77×67
取付ピッチ(mm)
61.5/56
取付高(mm)
185
トラスコ品番
256-0596
質量(kg)
1.57
タイプ
自在式(トータルロック付)、プレート式
車輪幅(mm)
32
表面処理
光沢亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)
ゴム・スチール
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
取付座A(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
67
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。