※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727390 品番 3477ITP100P62 convex
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)245 取付座(mm)105×85 取付ピッチ(mm)80/77 取付高(mm)128 トラスコ品番256-0648 質量(kg)1.23 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 車輪幅(mm)40 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)85
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする