※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727740 品番 5377PJP100P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボディに高性能樹脂を採用しています。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
旋回部と車輪を同時にロックします。
ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)98 取付座(mm)77×67 取付ピッチ(mm)61.5/56 取付高(mm)137 仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付) トラスコ品番268-1730 質量(kg)0.52 車輪幅(mm)32 材質(車輪・金具)エラストマー・精密ボールベアリング入、樹脂 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする