樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727776 品番 5371PJP125P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ボディに高性能樹脂を採用しています。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。
ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)98 取付座(mm)77×67 取付ピッチ(mm)61.5/56 取付高(mm)161 仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付) トラスコ品番268-0187 材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入 質量(kg)0.61 車輪幅(mm)32 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)67
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする