WS-CB50-01 折り畳みコンテナバッグ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 25727846 WS-CB50-01 折り畳みコンテナバッグ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 25727846

折り畳みコンテナバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)50 注文コード25727846 品番WS-CB50-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

コンテナごと入るバッグです。
透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。
使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。
イベントや展示会にも活躍します。
タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。

容量(L)50 用途折り畳みコンテナ搬送に。 仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm) トラスコ品番312-7058 材質ビートテックス 幅(mm)540 高さ(mm)330 質量(g)580 奥行(mm)380
注意
※コンテナは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする