折り畳みコンテナバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25727864 品番 WS-CB75-01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンテナごと入るバッグです。
透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。
使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。
イベントや展示会にも活躍します。
タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。

容量(L)75 用途折り畳みコンテナ搬送に。 仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm) トラスコ品番312-6926 材質ビートテックス 幅(mm)660 高さ(mm)340 質量(g)720 奥行(mm)450
注意
※コンテナは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする