11110 NEWポリ蛇口 40mm 井上工具 25727959 11110 NEWポリ蛇口 40mm 井上工具 25727959 11110 NEWポリ蛇口 40mm 井上工具 25727959

NEWポリ蛇口 40mm

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25727959 品番11110
参考基準価格(税別)¥366 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。
取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。
本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。

トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※40ミリタイプは構造上きつめになっております。
※そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。
※その場合は、強い力で何度か(5回から10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
山林仕事に

チェーンソーオイルの持ち運びタンクの補充に。
ポリ蛇口が40mm(スティール缶)50mmを最初買ったら
合わなかったがこれはジャストであった。

対象商品:
25727959
2026-03-31
用途:
20Lオイル缶に
自動車・二輪車・自転車関連業

Xで見かけて試しに使ってみたらとても便利でした。オイルが全く溢れずに移し替えが出来ました。素晴らしい。

対象商品:
25727959
2026-03-17
用途:
液体の移し替え
自動車・二輪車・自転車関連業

4L缶から移し替えに使用しましたが、はめ込み部に外れ止めがあるので不意に外れるイライラが解消されました。

対象商品:
25727959
2026-03-07
用途:
塗装でシンナーを注ぐ際に使用
製造業

スプレーガンで塗装をする際にシンナーを注ぎ入れる為に買ってみました。
無駄なく注ぎ入れれるのでとても良いです。
ただ口が小さいのでオイルなどの粘度のある物は出てきにくいと思います。

対象商品:
25727959
2026-02-18
用途:
オイル溢れがない。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

便利なアイテムですね。
サイズに間違わなければ買いです。
キャップも無くなりにくい。

2026-02-11
用途:
20Lのエンジンオイル缶で使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキから注ぎ終わる時にオイル切れが大変良いです。ただ蛇口が大きい方が良いと思います。

対象商品:
25727959
2025-09-16
用途:
オイル交換
サービス業

少し安いヤツを今まで使っていましたが、ビックリするほど取り付け口の方からのよだれ(漏れ)がありませんでした(画像を載せたいぐらいです)。
そこは大満足の星5なんですが、減点するか悩みましたが、一つだけあってエアーが入りにくいのか、軽快にとはいかない部分です。
それ以外は満点でした。これからはこちらをリピします。
要望としては注ぎ口のサイズの大きいのがあるとありがたいです。
ひょっとしてサイズ大きいのあるのかな?

対象商品:
25727959
2025-07-18
用途:
ペール缶からオイルを出し易く

ペール缶きらオイルを小分けするのに使用しています。
空気穴が無いので缶の口を下にして取付けると使用するとゴポンゴポンしてしまうので注意が必要です。
空気弁があるとより良いですご、値段から見ればこれが正解。
缶の排出口を地面から離し(上側にし)使うと良い塩梅。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする