コードリール200V制御用 スローモーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25728038 品番 SPS-308ASLOW
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番338-0528 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC125V 250V 定格電流(A)125V/6A 250V/3A 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする