多目的クリーナー柄付き 小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25728388 品番 TCSB
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。

用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等 トラスコ品番340-3282 材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ 厚さ(mm)35 縦(mm)190 横(mm)55 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする