25型 ウルオ ポット Richell(リッチェル) 25728736

ウルオ ポット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25728736 品番25型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

受皿に貯水する新タイプの底面給水コンテナ!
受皿と鉢が一体になったスマートなデザイン
底面給水機鋼付で、貯水部に側面の給水口から水を注ぐことで
上容器を置いたままで水を補給でき、水やりの手間を軽減、
水管理が楽になります
着脱可能な受け皿で、掃除が簡単です

容量(L)4.4、(水)0.8 アイボリー 寸法(cm)Φ25×20 規格(型)25型 高さ外寸(mm)200 内径(上部/下部)(Φmm)233/171 外径(上部/下部)(Φmm)250/174
注意
※鉢底石やゴロ石を使用しないでください。底面給水機能が発揮されなくなります。
※サボテンなど過湿を好まない植物への使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25728702
2021-04-15
用途:
観葉植物に
金融・保険業

底面給水の鉢はなかなかありません。底皿が透明だともっとよかったですが、見た目はこちらの方が一体感があっていいかも知れません。鉢と皿を別々に置くよりスッキリして気に入っています。ただ、ホワイトがなかったのは残念でした。

対象商品:
25728702
2020-11-05
用途:
シクラメンの植え付け
サービス業

底に水を絶やさず、時々液肥を入れるようにすることで、シクラメンがうまく育つので満足しています。
一昨年買った鉢植えのシクラメンの花からとった種を昨年の秋に11粒蒔いたところ、9本発芽。6本が無事夏を越し、球根の直径2cmぐらいにまで育ちました。はじめは一つの鉢に何本かまとめて植えてあったのですが、この秋、鉢を買い足して、一鉢に一本ずつにしました。成長の良い株には小さなつぼみが出て来ました。

対象商品:
25728727
2020-06-05
用途:
シクラメン用
サービス業

使い方がよくわからない。何か説明書的なものがほしかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけしまして申し訳ございません。説明書はございませんが、商品詳細に商品の説明を追加させていただきました。よろしくお願いいたします。

対象商品:
25728736
2018-09-14
用途:
去年購入したシクラメンの株をサイズアップして今年も咲かせるためです。
その他業種

昨年の植え替えは大成功で倍の花を咲かせて長く楽しませてもらいました。この底面給水鉢はなかなか入手できないので、モノタロウさんにならと思い調べたら有りました。 去年新しく購入した別のシクラメンを今年も植え替えて大きく育てたいとおもいます。 株のサイズがほぼ2倍になり、場合によっては上部広がりを利用して側面からの給水も可能で、非常に便利です。

対象商品:
25728736
2018-10-26
用途:
シクラメンの植え替え
サービス業

軽く、汚れにくいお品です。シクラメン以外の植物にも使用しています。

対象商品:
25728736
2018-06-27
用途:
シクラメンの植え替え
運輸・通信業

買ってそのまま使っていた鉢だと、シクラメンの葉が黄色くなり、根が窮屈そうだったので、この鉢に植え替えました。植え替えると、色の濃い葉が出始めたので、一安心しています。
25型だと、部屋に置くには大きすぎるような気がします。受け皿が透明でないので、水の量が分かりにくいです。

対象商品:
25728727
2017-12-06
用途:
シクラメンの植替え

夏を越したシクラメンの植替えに用いました。思ったより大きめかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする