大型野菜マルチ1条用95cmX1

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25728964 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。

長さ(m)50 幅(cm)95 厚さ(mm)0.02 用途さつまいも、ブロッコリー、白菜、キャベツ、カリフラワー、ピーマン。パプリカ、シシトウ、たかのつめなどに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
芋苗の植付に

小規模な家庭菜園向きな商品です。マルチとしては一般的な強さを持っていると思います。といっても、それ程の経験はありませんが。できれば、モノタロウブランドでこちらのような商品があるといいのにと思います。今後のご検討に期待します。

2025-07-29
用途:
芋苗の植栽

初めてのマルチ使用にて栽培。家庭菜園には、このくらいの長さ価格で充分です。穴がはじめから空いていて使いやすいです。素材の強さ等は他と比較してないのでわかりません。モノタロウブランドでこれくらいの商品があればいいのにと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする