切断砥石 サムライえいと 105×0.8×15mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード25729000 品番RA-105AZ08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

極薄切断砥石です。
切れ味抜群で作業効率大幅UPです。

用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般に。 仕様最高使用回転数(rpm):14550 トラスコ品番359-9937 粒度(#)60 砥材AZ 硬度R 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)0.8 外径(mm)105 穴径(mm)15.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする