岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり
岡田金属工業所(ゼットソー)の のこぎり替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)の 片刃鋸用
ライフソー竹プラ175
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25729036
品番
30061
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
竹・プラスチックの切断に最適です。
軽くてコンパクトです。
用途
竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。
サイディングボードや木材の切断に。
不用品・衣装ケースの解体に。
トラスコ品番
363-3777
材質
刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂
全長(mm)
300
刃長(mm)
180
適合替刃
スクリュータイプ
刃ピッチ(mm)
1.5