30062 ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー) 25729045 30062 ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー) 25729045

ライフソー竹プラ175

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25729045 品番 30062
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

竹・プラスチックの切断に最適です。
軽くてコンパクトです。

用途
竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。
サイディングボードや木材の切断に。
不用品・衣装ケースの解体に。
トラスコ品番363-3776 適合本体30061 材質炭素工具鋼5種 全長(mm)220 刃長(mm)180 刃ピッチ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする