曜日別特売
TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729174

 

TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729174
TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729174
TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729174
TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729174
TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729174
モノタロウ

セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ

(97件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1足注文コード25729174品番TM-1489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。
アッパー部にメッシュ素材を多用し通気性を良くしております。
デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。

用途
工場内などの軽作業用
サイズ(cm)26.5ホワイト足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PU)、ナイロン材質(ソール)TPR(ラバー)標準質量(g/片足)約325(26cm)機能軽量、通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25729104
2023-08-16
用途: 軽作業時に
サービス業

これまでモノタロウで買ったセイフティーシューズの中で、これが一番お気に入りです。軽い、履きやすい、脱ぎやすい、丈夫。何より臭わない!今は販売してないのでリピート販売お願いします。

対象商品 : 25729113
2023-01-06
用途: 仕事用
サービス業

スニーカーや他の安全靴を買いましたが、靴裏がすり減ってしまった3ヶ月も持たず穴が空いてしまう。これも期待して無かったのですが、期待以上の耐久性でまだ穴空いてません。予備で2個目買ったけど、出番はまだ来てません!(笑)履き心地は、少し底が薄い感じがするので中敷を使ったらいいと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 25729077
2023-01-07
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一緒に作業している者が購入・使用。
もう一足、ワークマンで購入したセーフティーシューズがありますが専らこちらの方を履いています 軽くて良いそうです。
また、在庫限りの処分価格で安く購入できたことも良かったです。

対象商品 : 25729077
2023-01-17
用途: 屋内作業用として

素材は柔らかく つま先の保護も十分に感じます。新しいうちは普段使いも出来そうです。

対象商品 : 25729104
2023-01-12
用途: 玉掛け作業及び加工場内作業
旭コミュニケーションズ運輸・通信業

値段に反して、 
とても軽く履き心地も良く
ソールもグリップが効いて良かったです。

対象商品 : 25729077
2022-12-21
用途: イベント設営
AJキャリアサービス株式会社サービス業

価格もお手軽で、履きやすく軽い為作業もしやすかったです。

対象商品 : 25729113
2022-12-14
用途: バイク、クルマの整備時に
サービス業

軽く柔らかく履きやすい
普段使いに普通のスニーカーとしても使えます
ヘたったら再度購入します
良い商品でした

対象商品 : 25729113
2023-01-24
用途: 機械のメンテナンス時

思ってた以上に履きやすく、見た目も良いのでまたリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする