TM-1875 セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 25729253 TM-1875 セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 25729253 TM-1875 セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 25729253 TM-1875 セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 25729253 TM-1875 セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 25729253 TM-1875 セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 25729253

セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25729253 品番 TM-1875
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。
面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。
軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。
アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。
デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。

サイズ(cm)27 足幅3E ブラック×ホワイト 用途工場内などの軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(26cm) 機能軽量 材質(先芯)スチール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

商品説明動画

セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
農作業
農・林・水産業

ちょっと固めで小さ目つま先が痛くなる。かかとの部分はすぐに変形したが、値段相応

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-12-12
用途:
製造作業時
製造業

底が薄いので工場の床で長時間作業していると疲れやすいです。
マジックテープなので脱ぎ履きは便利です。

2025-04-30
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノの安全靴 中編上靴 革靴 紐タイプより買い換えです。
軽くて履き易いです。ただ、少し小さめの作りなのでしょうか?少し足デカの自分としては28.5があればありがたかったです。

対象商品:
25729235
2025-01-06
用途:
トレーラー連結作業等。

最近はどこの会社も安全靴を履かないと入れない場所が増えてるので購入。
安いので良しとします。
割とソールが薄いです。
耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
25729217
2024-01-28
用途:
現場作業時
建設業・工事業

安いのですぐに履き替えるつもりで購入しましたが、しっかりしていて結構長持ちしています。

1人が参考にしています
対象商品:
25729253
2024-05-02
用途:
建物作業
その他業種

軽くて作業が楽。足元が動き安いです。更に足先が安全で何よりも安心。

対象商品:
25729262
2023-06-29
用途:
機械のメンテナンス時

軽くて見た目もいいので作業員に好評です。
おサイフにも優しいし大満足です。

対象商品:
25729217
2022-11-28
用途:
工場作業時
建設業・工事業

値上げ続きの昨今、安全靴が2000円以下、割引デー活用でさらに安く買えるとは、モノタロウさんに感謝します。色は黒だけとか多少不満もない訳ではないがコスパを考えたら充分な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする