ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
25729348
品番
R-BB1023
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
使用荷重(kg)
2
破断荷重(kg)
9.4
材質
C2720、真鍮製
寸法A(mm)
2.9
表面処理
クローム
球径(Φmm)
2.3
リールサイズ(mm)
Φ120×80
質量(g/m)
11
リール質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応