ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
25729366
品番
R-BB1040
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
使用荷重(kg)
5
破断荷重(kg)
14.9
材質
C2720、真鍮製
寸法A(mm)
5.3
表面処理
クローム
球径(Φmm)
4
リールサイズ(mm)
Φ120×80
質量(g/m)
27
リール質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応