ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
25729375
品番
R-BB1050
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
使用荷重(kg)
17
破断荷重(kg)
50
材質
C2720、真鍮製
寸法A(mm)
6.6
表面処理
クローム
球径(Φmm)
4.9
リールサイズ(mm)
Φ120×80
質量(g/m)
45
リール質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応