TONE 強力パワーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25729472 品番 P600A
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。

全長(mm)348 トラスコ品番769-4288 質量(kg)11.7 最大出力トルク(N・m)6000 倍率23.5 有効高さ(mm)192 最大入力トルク(N・m)255 入力部の差込角(mm)12.7 最大外径(mm)96 出力部の差込角(mm)38.1
注意
※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドルの合計です。

商品説明動画

TONEパワーレンチ(P150A,P300A,P600A)【TONE公式】
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

倍力レンチ・パワーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/343/
1人が参考にしています
2023-03-02

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする