TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 強力パワーレンチ
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25729488
品番
P600AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
全長(mm)
348
トラスコ品番
769-4296
セット内容
パワーレンチP600A、トルクレンチT4MN300
質量(kg)
12.5
最大出力トルク(N・m)
6000
倍率
23.5
有効高さ(mm)
193
最大入力トルク(N・m)
255
入力部の差込角(mm)
12.7
最大外径(mm)
96
出力部の差込角(mm)
38.1
注意
※質量は、本体、ストレート形反力受、トルクレンチの合計です。