TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 強力パワーレンチ
TONE 強力パワーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25729515
品番
P300A
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
全長(mm)
242
トラスコ品番
769-4261
質量(kg)
7.1
最大出力トルク(N・m)
3000
倍率
16.7
有効高さ(mm)
158
最大入力トルク(N・m)
180
入力部の差込角(mm)
12.7
最大外径(mm)
84
出力部の差込角(mm)
25.4
注意
※質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドルの合計です。
商品説明動画
TONEパワーレンチ(P150A,P300A,P600A)【TONE公式】
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった