ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 フロントリリースバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25729684
品番
JNA-420
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
フロントリリースバックル
トラスコ品番
387-3822
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
5
色
ブラック
質量(g)
4
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
23
横(mm)
27