JNE-125 平ベルト金具 Dリング ユタカメイク 25729919 JNE-125 平ベルト金具 Dリング ユタカメイク 25729919 JNE-125 平ベルト金具 Dリング ユタカメイク 25729919

平ベルト金具 Dリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 25729919 品番 JNE-125
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様Dリング トラスコ品番385-3549 材質ポリアセタール 厚さ(mm)5 ブラック 質量(g)7 適合ベルト幅(mm)25 縦(mm)33 横(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする