ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 2本線送り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25729989
品番
GSA-220
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途
結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。
仕様
2本線送り
トラスコ品番
386-7833
材質
スチール
厚さ(mm)
7.5
色
シルバー
質量(g)
22
適合ベルト幅(mm)
20〜25
縦(mm)
38
横(mm)
21