トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDテープライト Viewdi用 ドットレスカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25730025
品番
TLVD-051
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
(※LEDピッチ10mmP推奨です。
16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。
)
用途
Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番
382-2847
長さ(mm)
980
幅(mm)
17
全長(mm)
980
色
乳白色
高さ(mm)
21
タイプ
ドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応