曜日別特売
MSIC01-03-250 ペン型電動ピペット pippetty ICOMES 25730244

 

MSIC01-03-250 ペン型電動ピペット pippetty ICOMES 25730244
MSIC01-03-250 ペン型電動ピペット pippetty ICOMES 25730244

ペン型電動ピペット pippetty

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台トラスコ品番385-9198注文コード25730244品番MSIC01-03-250
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。
同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。
一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。

用途
液体の高精度な適量吸引・吐出に
付属品充電池1本トラスコ品番385-9198材質外装:樹脂、ノズル:POM全長(mm)181電圧(V)1.2容量範囲(μL)1~250最小可変容量(μL)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
※ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする